Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.025.0250 Machine Screw Round 1/4-20 X 2 1/2 L, 50PK | AB9CAV 2BA58

APPROVED VENDOR U51213.025.0250 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 2 1/2 L, 50 buc.

În stoc
Element: AB9CAV Model: U51213.025.0250Ref. cruce: 2BA58 / 127A09
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
€39.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.472 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.635
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0250 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 2 1/2 L, 50 buc.
€39.43 /ambalaj