Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.031.0350 Machine Screw Round 5/16-18 X 3 1/2 L, 10PK | AB9CBK 2BA76

APPROVED VENDOR U51213.031.0350 Șurub mecanic rotund 5/16-18 X 3 1/2 L, 10 buc.

În stoc
Element: AB9CBK Model: U51213.031.0350Ref. cruce: 2BA76 / 127A20
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
€10.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.590 "
Inaltimea capului0.216 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2866
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.031.0350 Șurub mecanic rotund 5/16-18 X 3 1/2 L, 10 buc.
€10.18 /ambalaj