Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51215.016.0075 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/4 L, 100BUC | AB9FFM 2CU73

APPROVED VENDOR U51215.016.0075 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9FFM Model: U51215.016.0075Ref încrucișat: 2CU73 / 127D34
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
€16.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.384 "
Inaltimea capului0.102 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1966
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.016.0075 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/4 L, 100 buc.
€16.06 /ambalaj