Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51215.019.0062 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 5/8L, 100PK | AB9FFW 2CU91

APPROVED VENDOR U51215.019.0062 Șurub mecanic, oțel inoxidabil 10-24 X 5/8L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9FFW Model: U51215.019.0062Ref încrucișat: 2CU91 / 127D40
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
€18.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0062 Șurub mecanic, oțel inoxidabil 10-24 X 5/8L, 100 buc.
€18.05 /ambalaj