Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51215.019.0150 Machine Screw Truss 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9FZH 2CY13

APPROVED VENDOR U51215.019.0150 Șurub pentru mașină 10-24 X 1 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9FZH Model: U51215.019.0150Ref încrucișat: 2CY13 / 127D44
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
€13.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4432
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0150 Șurub pentru mașină 10-24 X 1 1/2 L, 100 buc.
€13.66 /ambalaj