Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51215.025.0125 Machine Screw Truss 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK | AB9FZZ 2CY36

APPROVED VENDOR U51215.025.0125 Șurub pentru mașină 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9FZZ Model: U51215.025.0125Ref încrucișat: 2CY36 / 127D46
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
€32.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.573 "
Inaltimea capului0.15 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3596
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.025.0125 Șurub pentru mașină 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc.
€32.79 /ambalaj