Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51215.031.0050 Șurub pentru mașină 5/16-18 X 1/2 L, 25PK | AB9GAC 2CY39

APPROVED VENDOR U51215.031.0050 Sarpă cu șurub de mașină 5/16-18 X 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Element: AB9GAC Model: U51215.031.0050Ref încrucișat: 2CY39 / 127D49

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€15.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.698 "
Inaltimea capului0.183 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.158
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.031.0050 Sarpă cu șurub de mașină 5/16-18 X 1/2 L, 25 buc.
€15.04 /ambalaj