Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Socket Set Screw Cup 6-32 X 1/8, 100PK | AF2YKR 6ZB16

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Cupă cu șurub de fixare 6-32 X 1/8, 100 buc

În stoc
Articol: AF2YKR Model: U51260.013.0012Crucea Ref: 6ZB16

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€6.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.138 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1 / 8 "
Punct Dia.0.064 - 0.074 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessB85 la B95
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.014
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Cupă cu șurub de fixare 6-32 X 1/8, 100 buc
€6.30 /ambalaj