Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Socket Set Screw Cup 8-32 X 3/16, 100PK | AF2YKY 6ZB28

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Cupă cu șurub de fixare 8-32 X 3/16, 100 buc

În stoc
Articol: AF2YKY Model: U51260.016.0018Ref. cruce: 6ZB28 / 160C04

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.164 "
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 16 "
Punct Dia.0.076 - 0.087 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessB85 la B95
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Cupă cu șurub de fixare 8-32 X 3/16, 100 buc
€18.26 /ambalaj