Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51260.025.0018 Cupă cu șurub de fixare 1/4-20 X 3/16, 100UC | AF2YLM 6ZB67

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Cupă șurub de fixare 1/4-20 X 3/16, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2YLM Model: U51260.025.0018Ref. cruce: 6ZB67 / 160C07

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€20.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 16 "
Punct Dia.0.118 - 0.132 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessB85 la B95
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0603
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Cupă șurub de fixare 1/4-20 X 3/16, 100 buc.
€20.12 /ambalaj