Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51260.050.0075 Cupă șurub de fixare cu dublă 1/2-13 X 3/4, 25BUC | AE4RTC 5MMW5

APPROVED VENDOR U51260.050.0075 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 3/4, 25 buc.

În stoc
Element: AE4RTC Model: U51260.050.0075Ref încrucișat: 5MMW5 / 159Z19

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€25.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.207 - 0.291 "
Punct MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessB85-B95
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3114
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.050.0075 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 3/4, 25 buc.
€25.31 /ambalaj