Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Socket Set Screw Cup 10-32 X 3/16, 100PK | AF2YLJ 6ZB53

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Cupă cu șurub de fixare 10-32 X 3/16, 100 buc

În stoc
Articol: AF2YLJ Model: U51261.019.0018Ref. cruce: 6ZB53 / 160C06
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
€18.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.190 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 16 "
Punct Dia.0.088 - 0.102 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessB85 la B95
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0356
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Cupă cu șurub de fixare 10-32 X 3/16, 100 buc
€18.65 /ambalaj