Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51300.013.0031 Șurub mecanic plat din oțel inoxidabil 6-32 X 5/16 L, 100BUC | AB8WPU 2AA82

APPROVED VENDOR U51300.013.0031 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 5/16 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB8WPU Model: U51300.013.0031Ref. cruce: 2AA82 / 126Y12

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€5.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.083 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0031 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 5/16 L, 100 buc.
€5.94 /ambalaj