Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51300.016.0062 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB8WYE 2AB33

APPROVED VENDOR U51300.016.0062 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 5/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8WYE Model: U51300.016.0062Ref. cruce: 2AB33 / 126Y31
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
€15.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.100 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1647
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0062 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 5/8 L, 100 buc.
€15.39 /ambalaj