Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51300.016.0175 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1 3/4L, 100PK | AB8WYL 2AB45

APPROVED VENDOR U51300.016.0175 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 1 3/4L, 100 buc.

În stoc
Element: AB8WYL Model: U51300.016.0175Ref. cruce: 2AB45 / 126Y37

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€29.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4158
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0175 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 1 3/4L, 100 buc.
€29.38 /ambalaj