Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51320.013.0150 Machine Screw Oval Stainless Steel 6-32 X 1 1/2L, 100PK | AB9CHQ 2BE10

APPROVED VENDOR U51320.013.0150 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 6-32 X 1 1/2L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9CHQ Model: U51320.013.0150Ref. cruce: 2BE10 / 127A62
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
€15.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.128 "
Tip capOval
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.013.0150 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 6-32 X 1 1/2L, 100 buc.
€15.74 /ambalaj