Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51320.016.0050 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 8-32 X 1/2 L, 100BUC | AB9CHZ 2BE18

APPROVED VENDOR U51320.016.0050 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 8-32 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CHZ Model: U51320.016.0050Ref. cruce: 2BE18 / 127A66
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
€13.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.152 "(Ref)
Tip capOval
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1368
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0050 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 8-32 X 1/2 L, 100 buc.
€13.48 /ambalaj