Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51320.019.0037 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 10-24 X 3/8 L, 100BUC | AB9CJW 2BE38

APPROVED VENDOR U51320.019.0037 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 10-24 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CJW Model: U51320.019.0037Crucea Ref: 2BE38
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
€7.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.362 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capOval
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1539
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0037 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 10-24 X 3/8 L, 100 buc.
€7.91 /ambalaj