Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Machine Screw Oval Stainless Steel 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB9CKC 2BE44

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 10-24 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9CKC Model: U51320.019.0075Ref. cruce: 2BE44 / 127A79
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
€17.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.176 "(Ref)
Tip capOval
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 10-24 X 3/4 L, 100 buc.
€17.44 /ambalaj