Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51341.008.0037 Machine Screw Fillister 2-56 X 3/8 L, 100PK | AB9DBX 2CA31

APPROVED VENDOR U51341.008.0037 Filtru șurub mecanic 2-56 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9DBX Model: U51341.008.0037Ref. cruce: 2CA31 / 127C45
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
€5.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.140 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capFillister
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.008.0037 Filtru șurub mecanic 2-56 X 3/8 L, 100 buc.
€5.32 /ambalaj