Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51341.013.0125 Umplere cu șurub mecanic 6-32 X 1 1/4 L, 100BUC | AB9DDV 2CA81

APPROVED VENDOR U51341.013.0125 Filtru șurub mecanic 6-32 X 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Post: AB9DDV Model: U51341.013.0125Ref. cruce: 2CA81 / 127C69

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€9.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.226 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capFillister
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0125 Filtru șurub mecanic 6-32 X 1 1/4 L, 100 buc.
€9.30 /ambalaj