Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51341.025.0125 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK | AB9DLQ 2CB61

APPROVED VENDOR U51341.025.0125 Filtru șurub mecanic 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9DLQ Model: U51341.025.0125Ref. cruce: 2CB61 / 127C89
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
€19.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.414 "
Inaltimea capului0.237 "
Tip capFillister
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3596
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.025.0125 Filtru șurub mecanic 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc.
€19.30 /ambalaj