Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXN3816P50 Hex Nut, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8VLL 45NZ72

FOREVERBOLT FBHEXN3816P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8VLL Model: FBHEXN3816P50Crucea Ref: 45NZ72

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€68.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Înălţime21 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXN3816P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, 50 buc.
€68.32 /ambalaj