Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51341.031.0075 Șurub mecanic Oțel inoxidabil 5/16-18 X 3/4 L, 25BUC | AC8KEK 3AWR9

APPROVED VENDOR U51341.031.0075 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 3/4 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8KEK Model: U51341.031.0075Crucea Ref: 3AWR9
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
€15.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.518 "
Inaltimea capului0.295 "
Tip capFillister
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.031.0075 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 3/4 L, 25 buc.
€15.21 /ambalaj