Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51410.007.0001 Mașină de spălat plată gros din oțel inoxidabil #1, 50BUC | AB7EDL 22UF84

APPROVED VENDOR U51410.007.0001 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #1, 50 buc

În stoc
Articol: AB7EDL Model: U51410.007.0001Crucea Ref: 22UF84

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€31.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#1
În interiorul Dia.3 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.5 / 32 "
Grosime0.016 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0086
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.007.0001 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #1, 50 buc
€31.24 /ambalaj