BALDOR / DODGE Seturi de bucși reductor de viteză


Filtru
Adâncimea alezajului: 15.47 " , Debit: 150 LQ , Înălțime: 5.78 " , Material carcasă: Fontă , Lungime: 11.385 " , Material: Fontă , Max. RPM: 1984 RPM , Tip de montare: Standard, 4 șuruburi , Raport nominal: 40 , Ieșire: Transportor cu șurub, bucșă conică , Tip port: 1.3125-12 UN-2B SAE , Tip de reducere: Etapa dubla , Diametru arbore: 2.6875 " , Lungimea axului: 8.67 " , Tip arbore: Drept , Diametru șapte: 8.5 " , Viteza: 615 RPM , Cuplu: 735 Nm , latime: 5.78 "
StilModelRaport de transmisieMărimeaPreț (ex. TVA)
A
708682
--€174.52
B
905037
--€1,356.72
A
909318
--€141.66
C
910024
--€2,488.25
B
901035
--€378.74
B
903031
--€568.09
B
901033
--€378.74
A
901301
--€92.10
D
906003
-TA6307H09€16,577.64
B
905033
--€1,356.72
B
906035
--€1,211.93
B
905036
--€1,356.72
C
905020
--€1,085.36
C
905023
--€1,085.36
B
904035
--€1,033.68
B
904038
--€1,033.68
C
904022
--€826.94
C
904025
--€826.94
C
904028
--€826.94
B
902033
--€473.41
E
40TBUSH108
--€476.64
B
912029
--€6,072.86
A
411685
--€17.05
C
902024
--€397.67
C
906027
--€1,317.94
B
904034
--€757.47
C
901024
--€312.44
C
906025
--€1,317.94
A
411691
--€163.34
A
411687
--€16.17
A
272283
--€1,317.49
C
903026
--€454.48
A
272221
--€1,168.74
A
272082
--€630.42
A
272037
--€513.54
A
241266
--€59.50
B
907033
--€1,533.85
B
906036
--€1,211.93
C
901027
--€312.44
B
903034
--€568.09
C
904031
--€826.94
E
47TBUSH115
--€668.74
C
909022
--€1,798.98
F
17BUSH014
--€374.49
F
3035BUSH035
--€421.32
E
40TBUSH107
--€468.13
E
26TBUSH107
--€561.74
F
2326BUSH102
--€262.15
F
3035BUSH110
--€483.09
F
3035BUSH107
--€483.09
F
20BUSH025
--€243.43
F
2326BUSH030
--€290.26
F
3035BUSH104
--€374.49
F
20BUSH015
--€423.18
F
3035SBUSH111
--€561.74
A
136201
--€44.92
C
912020TDNC
--€4,904.56
RFQ
C
910020TDNC
--€3,427.50
F
3035BUSH040
--€421.32
A
247298
--€19.31
E
26STBUSH103
--€1,000.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?