VESTIL Cărucioare cu tambur rotativ din seria RDC


Filtru
Diapozitiv: 5" , Tip rotiță: 2 rigide, 2 rotative , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Adâncime: 31.75 " , Dimensiune tambur: 30 gal., 55 gal. , Material cadru: Oţel , Lățimea roții frontale: 1.25 " , Lungimea mânerului: 9.5 " , Material mâner: Oţel , Include: Mâner , Înălțime interioară: 3 5 / 8 " , Lungime interioară: 9 1 / 4 " , Lățimea interioară: 6 1 / 2 " , Număr de rotile: 4 , Lățimea roții din spate: 1"
StilModelMaterial pentru rotile din spateMaterial de rotireCuloriLăţimeMaterial pentru rotile frontaleÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
RDC-60-DPN
--Gri9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.€127.97
B
RDC-60-5-PO
PolyolefinPolyolefinAlbastru19 "Polyolefin21.5 "31.75 "800 lbs.€393.02
C
RDC-60-5-PU
Poli pe oțelpoliuretanAlbastru19 "Poli pe oțel21.5 "31.75 "800 lbs.€478.15
D
RDC-60-5-SS
OţelOţelAlbastru19 "Oţel21.5 "31.75 "800 lbs.€431.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?