Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL RDC-60-DPN Carucior rotativ cu tambur, tava de picurare optionala | AG7XXT

VESTIL RDC-60-DPN Cărucior rotativ cu tambur, tavă de picurare opțională

În stoc
Articol: AG7XXT Model: RDC-60-DPN

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€127.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitate1 gal.
CuloriGri
Înălţime7 1 / 7 "
Înălțimea interioară3 5 / 8 "
Lungime interioară9 1 / 4 "
Lățimea interioară6 1 / 2 "
Lungime12 "
Capacitate de încărcare1 gal.
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime9"
Functioneaza cuRDC-60-NC, RDC-60-5-HR, RDC-60-5-PO, RDC-60-5-SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru rotile din spateMaterial de rotireCuloriLăţimeMaterial pentru rotile frontaleÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț
VESTIL RDC-60-5-PO Carucior rotativ cu tambur, poliolefină, 800 lb. Capacitate | AG7XXP RDC-60-5-POPolyolefinPolyolefinAlbastru19 "Polyolefin21.5 "31.75 "800 lbs.€393.02
VESTIL RDC-60-5-PU Cărucior rotativ cu tobe, polietilenă, 800 lb. Capacitate | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoli pe oțelpoliuretanAlbastru19 "Poli pe oțel21.5 "31.75 "800 lbs.€478.14
VESTIL RDC-60-5-SS Cărucior rotativ cu tobe, roți de oțel, 800 lb. Capacitate | AG7XXR RDC-60-5-SSOţelOţelAlbastru19 "Oţel21.5 "31.75 "800 lbs.€431.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RDC-60-DPN Cărucior rotativ cu tambur, tavă de picurare opțională
€127.97 /unitate