DAYTON Relee, conectare 24 V DC


Filtru
Volți bobină: 24 VDC , Hz: 50/60
StilModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț (ex. TVA)
A
1EHC9
5Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€18.88
B
1EHE6
5Pătrat-blocabil1EGP620SPDTAliaj de argint€35.34
A
1EHD8
5Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€16.23
C
1A485
8octal1.2Nu5X85212DPDTAliaj de argint durabil€93.16
C
5YP80
8octal1.2Nu5X85216DPDTAliaj de argint durabil€91.46
D
1A487
8Pătrat1.22Nu5X85315DPDTAliaj de argint durabil€24.30
E
1EGY6
8octal3blocabil5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
F
1EJC6
8Pătrat3blocabil5X853, 1ERG316DPDTAliaj de argint€38.51
G
1A488
11Pătrat1.22Nu5X853153PDTAliaj de argint durabil€39.05
H
1EJE7
11Pătrat3blocabil5X853, 1ERG3163PDTAliaj de argint€51.88
I
1EJE1
11Pătrat3Nu5X853, 1ERG3163PDTAliaj de argint€57.25
J
5YP85
11octal1.2Nu6X156103PDTAliaj de argint durabil€105.52
J
5YP87
11octal1.2Nu6X156163PDTAliaj de argint durabil€32.79
K
1EHB1
11octal3blocabil6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€43.98

Relee, conectare 24 V DC

Releele de uz general Dayton controlează circuite individuale sau mai multe utilizând semnal uniform de ieșire pentru automatizarea fabricii și aplicațiile de producție. Acestea au contacte din aliaj de argint pentru o bună conductivitate electrică și termică în sistemele de joasă tensiune și design cu plug-in pentru ușurință de instalare. Alegeți dintr-o gamă largă de relee conectabile de 24 V CC, disponibile în forme de contact DPDT, 3PDT, 4PDT și SPDT.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?