Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EGY6 Releu Plug In Dpdt 24vdc Bobina Volti | AA9PCN

DAYTON 1EGY6 Releu Plug In Dpdt 24vdc Bobina Volti

În stoc
Articol: AA9PCN Model: 1EGY6
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
€91.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating3
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)16
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins8
Apăsați pentru a testablocabil
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareLED și pavilion mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536410050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1A485 Releu 8 pini | AA8TTJ 1A4858octal1.2Nu5X85212DPDTAliaj de argint durabil€93.16
DAYTON 1A487 Releu 8 Pini Dpdt | AA8TTL 1A4878Pătrat1.22Nu5X85315DPDTAliaj de argint durabil€24.30
DAYTON 1A488 Releu 11 pini 3pdt | AA8TTM 1A48811Pătrat1.22Nu5X853153PDTAliaj de argint durabil€39.05
DAYTON 1EHB1 releu octal 3pdt 24vdc bobină volți | AA9PFA 1EHB111octal3blocabil6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€43.97
DAYTON 1EHC9 Releu Ice Cube Spdt 24vdc Bobina Volti | AA9PFG 1EHC95Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€18.89
DAYTON 1EHD8 Releu Ice Cube Spdt 24vdc Bobina Volti | AA9PFM 1EHD85Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€16.23
DAYTON 1EHE6 Releu Ice Cube Spdt 24vdc Bobina Volti | AA9PFT 1EHE65Pătrat-blocabil1EGP620SPDTAliaj de argint€35.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EGY6 Releu Plug In Dpdt 24vdc Bobina Volti
€91.46 /unitate