VESTIL RDC-60-5-PO Carucior rotativ cu tambur, poliolefină, 800 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XXP Model: RDC-60-5-PO

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€393.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePolyolefin
Tip rotor2 rigide, 2 rotative
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Adâncime31.75 "
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePolyolefin
Lățimea roții frontale1.25 "
mâner Lungime9.5 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime21.5 "
IncludeMâner
Lungime31.75 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Adâncimea totală31.75 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePolyolefin
Lățimea roții din spate1"
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)80.65
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru rotile din spateMaterial de rotireCuloriLăţimeMaterial pentru rotile frontaleÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț
VESTIL RDC-60-5-PU Cărucior rotativ cu tobe, polietilenă, 800 lb. Capacitate | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoli pe oțelpoliuretanAlbastru19 "Poli pe oțel21.5 "31.75 "800 lbs.€478.14
VESTIL RDC-60-5-SS Cărucior rotativ cu tobe, roți de oțel, 800 lb. Capacitate | AG7XXR RDC-60-5-SSOţelOţelAlbastru19 "Oţel21.5 "31.75 "800 lbs.€431.18
VESTIL RDC-60-DPN Carucior rotativ cu tambur, tava de picurare optionala | AG7XXT RDC-60-DPN--Gri9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.€127.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RDC-60-5-PO Carucior rotativ cu tambur, poliolefină, 800 lb. Capacitate
€393.02 /unitate