RULAND MANUFACTURING Butucuri de cuplare a fălcilor din seria JC, viteză de 8000 RPM


Filtru
Calea cheii: Nu , Dimensiunea canalului cheie: Nici unul , Material: Aluminiu
StilModelBore Dia.În afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
JC36-8-A
0.5 "2.25 "28.7mmJC36€246.32
A
JC26-8-A
0.5 "1.625 "18mmJC26€112.36
B
JC16-8-A
0.5 "1"11.9mmJC16€62.51
B
JC12-4-A
0.25 "0.75 "9.8mmJC12€47.90
B
JC16-4-A
0.25 "1"11.9mmJC16€62.08
B
JC10-4-A
0.25 "0.59 "7.6mmJC10€43.05
A
JC26-12-A
0.75 "1.625 "18mmJC26€112.33
A
JC36-12-A
0.75 "2.25 "28.7mmJC36€245.10
B
JC10-2-A
0.125 "0.59 "7.6mmJC10€50.17
B
JC10-3-A
0.188 "0.59 "7.6mmJC10€47.33
B
JC12-3-A
0.188 "0.75 "9.8mmJC12€51.38
B
JC12-5-A
0.313 "0.75 "9.8mmJC12€51.28
B
JC16-5-A
0.313 "1"11.9mmJC16€62.51
B
JC16-6-A
0.375 "1"11.9mmJC16€62.51
A
JC26-6-A
0.375 "1.625 "18mmJC26€112.15
A
JC36-10-A
0.625 "2.25 "28.7mmJC36€261.53
A
JC26-10-A
0.625 "1.625 "18mmJC26€112.77
A
JC36-14-A
0.875 "2.25 "28.7mmJC36€246.32
A
JC36-16-A
1"2.25 "28.7mmJC36€246.32
C
JC32-16-A
1"2"20.8mmJC32€172.90
C
JC36-20-A
1.25 "2.25 "28.7mmJC36€246.32
C
JC36-18-A
1.125 "2.25 "28.7mmJC36€246.32
C
JC32-8-A
1 / 2 "2"20.8mmJC32€183.16
D
JC21-8-A
1 / 2 "5 / 16 "15mmJC21€89.76
C
JC32-12-A
3 / 4 "2"20.8mmJC32€183.94
D
JC21-6-A
3 / 8 "5 / 16 "15mmJC21€90.16
D
JC21-10-A
5 / 8 "5 / 16 "15mmJC21€88.82
C
JC32-10-A
5 / 8 "2"20.8mmJC32€183.16
D
JC21-5-A
5 / 16 "5 / 16 "15mmJC21€94.53
C
JC32-14-A
7 / 8 "2"20.8mmJC32€187.29

Butucuri de cuplare a fălcilor din seria JC, viteză de 8000 RPM

Butucii de cuplare a fălcilor Ruland Manufacturing sunt potriviți pentru transmiterea cuplului în arborii de legătură în timp ce atenuează vibrațiile și găzduiesc dezalinierea în aplicațiile servo-acționate. Aceste unități din trei piese au un design echilibrat care include două butuci de cuplare a fălcilor și un păianjen de cuplare a fălcilor. Fălcile se potrivesc cu apăsare pe membrele păianjenului pentru a permite operarea cu zero joc în timp ce absorb sarcinile de șoc; protejând astfel componentele interioare ale motorului de deteriorare. Sunt disponibile în lungimi cuprinse între 7.6 și 28.7 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?