Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING JC36-14-A Diametrul alezajului butucului de cuplare a falcii .875 inch Dimensiune Jc36 | AC9NKM 3HPX9

RULAND MANUFACTURING JC36-14-A Diametrul alezajului butucului de cuplare a falcii .875 inch Dimensiune Jc36

În stoc
Articol: AC9NKM Model: JC36-14-ARef încrucișat: 3HPX9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€246.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.0.875 "
Calea cheiiNu
Dimensiunea cheiiNici unul
MaterialAluminiu
În afara Dia.2.25 "
Lungime totală28.7mm
MărimeaJC36

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.În afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING JC10-2-A Diametrul găurii butucului de cuplare a fălcilor .125 inch Dimensiune Jc10 | AC9NJV 3HPW2 JC10-2-A0.125 "0.59 "7.6mmJC10€50.17
RULAND MANUFACTURING JC10-3-A Diametrul găurii butucului de cuplare a fălcilor .188 inch Dimensiune Jc10 | AC9NJW 3HPW3 JC10-3-A0.188 "0.59 "7.6mmJC10€47.32
RULAND MANUFACTURING JC10-4-A Diametrul alezării butucului de cuplare a fălcilor .250 inch Dimensiune Jc10 | AC9NJX 3HPW4 JC10-4-A0.25 "0.59 "7.6mmJC10€43.56
RULAND MANUFACTURING JC12-3-A Diametrul alezajului butucului de cuplare a falcii .188 inch Dimensiune Jc12 | AC9NJY 3HPW5 JC12-3-A0.188 "0.75 "9.8mmJC12€51.38
RULAND MANUFACTURING JC12-4-A Diametrul găurii butucului de cuplare cu fălci .250 inch Dimensiune Jc12 | AC9NJZ 3HPW6 JC12-4-A0.25 "0.75 "9.8mmJC12€47.90
RULAND MANUFACTURING JC12-5-A Diametrul alezării butucului de cuplare a fălcilor .313 inch Dimensiune Jc12 | AC9NKA 3HPW7 JC12-5-A0.313 "0.75 "9.8mmJC12€51.28
RULAND MANUFACTURING JC16-4-A Diametrul găurii butucului de cuplare cu fălci .250 inch Dimensiune Jc16 | AC9NKB 3HPW8 JC16-4-A0.25 "1"11.9mmJC16€62.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING JC36-14-A Diametrul alezajului butucului de cuplare a falcii .875 inch Dimensiune Jc36
€246.32 /unitate