AKRO-MILS 30255 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de agățare / stivuitoare din seria Akro-Mils 30255 sunt utilizate în setari industriale și comerciale pentru organizarea și depozitarea uneltelor, pieselor și feroneriei mici. Aceste coșuri de depozitare din plastic suspendate și stivuite sunt disponibile în variante de culoare negru, albastru, transparent, verde, roșu, piatră și galben.

Filtru
Înălţime: 5 "până la 6" , Înălțime interioară: 4 3 / 4 " , Lungime interioară: 9 3 / 4 " , Lățimea interioară: 15 " , Lungime: 10 "până la 12" , Capacitate de incarcare: 60 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Înălțimea exterioară: 5" , Lungime exterioară: 10 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 16 1 / 2 " , latime: 16 "până la 18"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30255NEGRU
Negru6€46.61
B
30255BLU
Albastru6€46.61
C
30255CLAR
clar6€42.66
D
30255VERDE
Verde6€46.61
E
30255RED
Roșu6€46.61
F
30255PIATRA
Piatră6€46.61
G
30255 GALBEN
Galben6€46.61

30255 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de agățare / stivuitoare din seria Akro-Mils 30255 sunt utilizate în setari industriale și comerciale pentru organizarea și depozitarea uneltelor, pieselor și feroneriei mici. Aceste coșuri de depozitare din plastic suspendate și stivuite sunt disponibile în variante de culoare negru, albastru, transparent, verde, roșu, piatră și galben.

DESCRIERE

  • Aceste pubele rezistente se stivuiesc împreună sau atârnă de rafturile și panourile cu jaluzele, rafturile șinei și cărucioarele cu jaluzele în scopuri de depozitare.
  • Au o construcție din polimer de calitate industrială pentru rigiditate structurală și operațiuni etanșe.
  • Aceste AkroBins sunt rezistente la coroziune și rezistă acizilor slabi și alcalinelor.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea maximă de încărcare a acestor pubele suspendate/stivuite?

60 lb.

Cutiile Akro Mills din seria 30255 sunt rezistente la UV?

Da, aceste pubele suspendate/stivuite sunt fabricate din plastic rezistent la UV și sunt potrivite pentru utilizare în aer liber.

Cum să curățați aceste pubele suspendate/stivuite?

  • Goliți coșurile de conținut și îndepărtați toate etichetele/autocolantele de pe coșuri.
  • Clătiți recipientele cu apă pentru a îndepărta orice murdărie sau resturi.
  • Umpleți o găleată sau chiuveta cu apă caldă și adăugați o cantitate mică de detergent blând sau săpun.
  • Folosiți o perie cu peri moi sau un burete pentru a curăța interiorul și exteriorul pubelelor cu apă cu săpun.
  • Clătiți bine recipientele cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri de săpun.
  • Lăsați recipientele să se usuce complet la aer înainte de a le depozita sau de a le folosi din nou.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?