Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30255RED Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 5 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 10-7/8 inci, roșu | AC3EAE 2RV86

AKRO-MILS 30255RED Coș pentru suspendare/stivuire, 5 inci înălțime, 16-1/2 inchi lățime, 10-7/8 inci lungime, roșu

În stoc
Element: AC3EAE Model: 30255REDCrucea Ref: 2RV86
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
€46.61 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriRoșu
Înălţime5 "până la 6"
Lungimea interioară a fundului9"
Înălțimea interioară4 3 / 4 "
Lungime interioară9 3 / 4 "
Lățimea interioară15 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare60 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară10 7 / 8 "
Lățimea exterioară16 1 / 2 "
Cantitate pachet6
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.16
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30255STONE Coș de agățat/stivuit, 5 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 10-7/8 inch înălțime, piatră | AB3MWK 1UGN9 30255PIATRAPiatră6€46.61
AKRO-MILS 30255YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 5 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 10-7/8 inci, galben | AC3EAG 2RV88 30255 GALBENGalben6€46.61
AKRO-MILS 30255BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 5 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 10-7/8 inci, albastru | AC3EAJ 2RV90 30255BLUAlbastru6€46.61
AKRO-MILS 30255GREEN Coș de agățat/stivuit, înălțime de 5 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 10-7/8 inchi, verde | AC3EAL 2RV92 30255VERDEVerde6€46.61
AKRO-MILS 30255BLACK Coș de agățat/stivuit, înălțime de 5 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 10-7/8 inchi, negru | AC9NTU 3HRY9 30255NEGRUNegru6€46.61
AKRO-MILS 30255SCLAR Coș de agățat/stivuit, înălțime de 5 inchi, lățime de 16-1/2 inchi, lungime de 10-7/8 inchi, transparent | AD8GRG 4KET2 30255CLARclar6€42.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30255RED Coș pentru suspendare/stivuire, 5 inci înălțime, 16-1/2 inchi lățime, 10-7/8 inci lungime, roșu
€46.61 /unitate