Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51410.019.0001 Flat Washer Thick Stainless Steel #10, 50PK | AB7EDW 22UF93

APPROVED VENDOR U51410.019.0001 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #10, 50 buc

În stoc
Element: AB7EDW Model: U51410.019.0001Ref încrucișat: 22UF93 / 42KL63

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 / 2 "
Grosime0.094 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0513
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.019.0001 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #10, 50 buc
€7.47 /ambalaj