Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51410.043.0003 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil 7/16 inch, 25 buc | AB7EEU 22UG15

APPROVED VENDOR U51410.043.0003 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil 7/16 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB7EEU Model: U51410.043.0003Ref. cruce: 22UG15 / 42KL89
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
€21.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1"
Grosime0.125 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.043.0003 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil 7/16 inch, 25 buc.
€21.91 /ambalaj