Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51410.100.0003 Flat Washer Extra Thick Stainless Steel 1 Inch, 5PK | AB7EFZ 22UG43

APPROVED VENDOR U51410.100.0003 Mașină de spălat plată, oțel inoxidabil foarte gros, 1 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EFZ Model: U51410.100.0003Crucea Ref: 22UG43
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
€181.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.031 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Grosime0.281 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3848
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.100.0003 Mașină de spălat plată, oțel inoxidabil foarte gros, 1 inch, 5 buc.
€181.48 /ambalaj