Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51411.101.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel inoxidabil 1-14, 5UC | AB6YUK 22RW12

APPROVED VENDOR U51411.101.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil 1-14, 5 buc.

În stoc
Element: AB6YUK Model: U51411.101.0002Cross Ref: 22RW12 / 177X30
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
€64.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1 "-14
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.101.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil 1-14, 5 buc.
€64.28 /ambalaj