Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Flat Washer 18-8 Sst Fits 1/4, 50PK | AB8UNT 29DR32

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Șaibă plată 18-8 inox Se potrivește 1/4, 50PK

În stoc
Element: AB8UNT Model: U51420.025.0001Ref încrucișat: 29DR32 / 42KM39
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
€7.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.47 / 64 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.065 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Șaibă plată 18-8 inox Se potrivește 1/4, 50PK
€7.01 /ambalaj