Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51420.056.0001 Flat Washer Wide Stainless Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7DXV 22UE33

APPROVED VENDOR U51420.056.0001 Mașină de spălat plată lată din oțel inoxidabil 9/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7DXV Model: U51420.056.0001Ref transversal: 22UE33 / 42KM44

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 15 / 32 "
Grosime0.109 "
TipLarg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.491
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.056.0001 Mașină de spălat plată lată din oțel inoxidabil 9/16 inch, 25 buc.
€19.01 /ambalaj