Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51450.031.0001 Saiba de blocare cu arc Standard Otel inoxidabil 5/16, 50BUC | AB7KCX 23NJ51

APPROVED VENDOR U51450.031.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 5/16", 50 buc.

În stoc
Articol: AB7KCX Model: U51450.031.0001Ref încrucișat: 23NJ51 / 42KM67

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.314 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.583 "
Grosime0.078 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0914
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.031.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 5/16", 50 buc.
€7.62 /ambalaj