Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51450.062.0001 Saiba de blocare cu arc Standard Otel inoxidabil 5/8, 10BUC | AB7KDB 23NJ55

APPROVED VENDOR U51450.062.0001 Șaibă cu arc de blocare standard din oțel inoxidabil 5/8 inchi, 10 buc.

În stoc
Element: AB7KDB Model: U51450.062.0001Ref încrucișat: 23NJ55 / 42KM72
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
€13.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.0.628 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.073 "
Grosime0.156 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1102
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.062.0001 Șaibă cu arc de blocare standard din oțel inoxidabil 5/8 inchi, 10 buc.
€13.31 /ambalaj