Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRFTJ7GA26 Teu de racord pentru conducte 7 inch, calibrul 26 | AF2CUZ 6RFY7

DUCTMATE GRFTJ7GA26 Teu de racord pentru conducte 7 inch, calibrul 26

În stoc
Articol: AF2CUZ Model: GRFTJ7GA26Crucea Ref: 6RFY7
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
€105.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru7"
Dimensiunea conductei7"
Ecartament26
Înălţime11 "
Diametru de intrare7"
Lungime14.5 "
MaterialOţel
Outlet Dia.7"
Evaluare presiune3 "WG
TipReper
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sigilat

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDiametruDimensiunea conducteiEcartamentÎnălţimeDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
DUCTMATE GRFTJ5GA26 Teu de racord pentru conducte 5 inch 26 Gauge | AF2CUY 6RFY6 GRFTJ5GA265"5"5"269"5"14.125 "5"€87.17
DUCTMATE GRFTJ9GA26 Teu de racord pentru conducte 9 inch 26 Gauge | AF2CVA 6RFY8 GRFTJ9GA269"9"9"2613.5 "9"16.75 "9"€134.18
DUCTMATE GRFTJ5GA24 Teu de racord pentru conducte 5 inch 24 Gauge | AF2CVB 6RFY9 GRFTJ5GA245"5"5"249"5"14.125 "5"€96.56
DUCTMATE GRFTJ7GA24 Teu de racord pentru conducte 7 inch 24 Gauge | AF2CVC 6RFZ0 GRFTJ7GA247"7"7"2411 "7"14.5 "7"€109.66
DUCTMATE GRFTJ9GA24 Teu de racord pentru conducte 9 inch 24 Gauge | AF2CVD 6RFZ1 GRFTJ9GA249"9"9"2413.5 "9"16.75 "9"€142.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRFTJ7GA26 Teu de racord pentru conducte 7 inch, calibrul 26
€105.28 /unitate