Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51450.087.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 7/8, 5PK | AB7KDD 23NJ57

APPROVED VENDOR U51450.087.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 7/8", 5 buc.

În stoc
Element: AB7KDD Model: U51450.087.0001Crucea Ref: 23NJ57

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€11.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.0.878 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.459 "
Grosime0.219 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1404
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.087.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 7/8", 5 buc.
€11.64 /ambalaj