Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51500.037.0075 Șurub de transport din oțel inoxidabil 3/8-16 X 3/4 L, 25BUC | AB3TZU 1VE16

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Șurub de transport din oțel inoxidabil 3/8-16 X 3/4 L, 25 buc.

În stoc
Element: AB3TZU Model: U51500.037.0075Crucea Ref: 1VE16
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
€38.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.844-0.782 "
Inaltimea capului0.208 - 0.188 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.219 - 0.188 "
Lățimea pătrată0.388 - 0.368 "
Forța de tracțiune100 până la 150 KSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.46
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Șurub de transport din oțel inoxidabil 3/8-16 X 3/4 L, 25 buc.
€38.88 /ambalaj