Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51501.037.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 3/8In, 50PK | AA8RHJ 19NP64

APPROVED VENDOR U51501.037.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 3/8In, 50PK

În stoc
Element: AA8RHJ Model: U51501.037.0001Crucea Ref: 19NP64
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
€174.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.383 "
Material410 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.765 "
Mărimea3 / 8 "
Grosime0.028 "
TipDinte extern înfundat, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51501.037.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 3/8In, 50PK
€174.40 /ambalaj