Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51530.018.0100 Fender Washer 18-8 Stainless Steel #10, 50PK | AA8RNR 19NR87

APPROVED VENDOR U51530.018.0100 Șaibă pentru aripi 18-8 oțel inoxidabil #10, 50 buc

În stoc
Post: AA8RNR Model: U51530.018.0100Ref. cruce: 19NR87 / 156A97

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1"
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.047 "
TipAmortizor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.018.0100 Șaibă pentru aripi 18-8 oțel inoxidabil #10, 50 buc
€11.34 /ambalaj