Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51530.037.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc | AB7EAK 22UE94

APPROVED VENDOR U51530.037.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EAK Model: U51530.037.0125Crucea Ref: 22UE94

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€18.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Grosime0.047 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3226
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.037.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.
€18.13 /ambalaj