Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51530.037.0200 Fender Washer Standard Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EAN 22UE97

APPROVED VENDOR U51530.037.0200 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EAN Model: U51530.037.0200Crucea Ref: 22UE97
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
€36.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Grosime0.063 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.037.0200 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.
€36.78 /ambalaj